Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
induktive Ladestation
>
Artikel
Stifteschale mit Induktionsladegerät, Polystyrol, Duo Colour, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-53650095
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
53650095
EAN/GTIN:
4002432117505
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Leitz Stifteschale Duo Colour, mit integriertem QI Induktionsladegerät. Für alle Smartphones mit eingebautem Empfänger für kabellose/induktive Ladegeräte oder mit spezieller Induktionshülle. Input: min. 5V / 1A & Output: maximal 1A. Laden ohne Kabelgewirr. QI-kompatibel. Mit LED-Anzeige für die korrekte Ladeposition. Energiersparend: stoppt den Ladevorgang nach vollständigem Ladevorgang. Inklusive USB-Kabel für die Stromversorgung. Hochglänzend. Material: Polystyrol (PS). Format: 266 x 28 x 101 mm. CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Tiefe:
101
Anzahl der Fächer:
1
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Beschreibung der Besonderheiten:
mit integriertem QI Induktionsladegerät, für Smartphones mit Induktionshülle. Input: min. 5V / 1A & Output: maximal 1A, LED-Anzeige für die korrekte Ladeposition, inklusive USB-Kabel, hochglänzend
Werkstoff:
Polystyrol
Höhe:
28
Breite:
266
Durchmesser:
100
Farbe:
schwarz
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
Büroschale
,
Federschale
,
Stifteschale
,
Stiftschale
,
Utensilienschale
,
Ladekissen
,
induktive Ladestation
,
kabellose Ladestation
,
stiftehalter schwarz plastik
,
schreibtisch organizer
,
schreibtisch-organizer schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BriefkorbA4, Polystyrol, Duo Colour, schwarz
Leitz
53610095
ab € 6,18*
Ähnlich
Klebeband-Abroller, Polystyrol, Duo Colour, schwarz
Leitz
53640095
ab € 8,39*
Ähnlich
Sound Stifteköcher, Polystyrol, Duo Colour, schwarz
Leitz
53630095
ab € 4,04*
Ähnlich
StehsammlerA4, Polystyren, Duo Colour, schwarz
Leitz
53620095
ab € 8,81*
Ähnlich
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/grau
Leitz
53651001
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen