Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/grau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/grau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/grau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/grau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/grau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/grau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/grau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/grau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/grau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/grau
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/grau
Artikel-Nr.:
     C1011-53621001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53621001
EAN/GTIN:
     4002432113620
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Stehsammler WOW Duo Colour. Für A4. Stabil, standsicher und langlebig. Hochglänzend. Material: Polystyren. Füllvermögen: 60 mm. Format: 73 x 318 x 272 mm. Farbe: weiß/grau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
272
Höhe vorne:
80
Werkstoff:
Polystyren
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
max. Füllhöhe an Papier:
60
Archivdruck vorhanden:
Nein
Breite:
73
Griffloch vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
WOW Duo Colour
Lieferung gefaltet:
Nein
Höhe hinten:
318
Farbe:
weiß/grau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 280 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,35*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,26*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,87*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 8,34*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,32*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 13,80*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 9,97*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 11,33*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,33*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,29*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,12*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,73*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.