Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/grau
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/grau
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/grau
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/grau
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/grau
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/grau
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/grau
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/grau
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/grau
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/grau
Artikel-Nr.:
     C1011-53651001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53651001
EAN/GTIN:
     4002432113743
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Leitz Stifteschale WOW Duo Colour, mit integriertem QI Induktionsladegerät. Für alle Smartphones mit eingebautem Empfänger für kabellose/induktive Ladegeräte oder mit spezieller Induktionshülle. Input: min. 5V / 1A & Output: maximal 1A. Laden ohne Kabelgewirr. QI-kompatibel. Mit LED-Anzeige für die korrekte Ladeposition. Energiersparend: stoppt den Ladevorgang nach vollständigem Ladevorgang. Inklusive USB-Kabel für die Stromversorgung. Hochglänzend. Material: Polystyrol (PS). Format: 266 x 28 x 101 mm. CE-Zeichen. Farbe: weiß/grau.
Weitere Informationen:
Höhe:
28
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Tiefe:
101
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
266
Beschreibung der Besonderheiten:
mit integriertem QI Induktionsladegerät, für Smartphones mit Induktionshülle. Input: min. 5V / 1A & Output: maximal 1A, LED-Anzeige für die korrekte Ladeposition, inklusive USB-Kabel, hochglänzend
Werkstoff:
Polystyrol
Durchmesser:
100
Farbe:
weiß/grau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 16 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,28*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,15*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,82*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 8,31*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,31*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 13,87*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 9,98*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 11,33*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,32*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,27*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,10*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.