Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
induktive Ladestation
>
Artikel
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/pink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-53651023
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
53651023
EAN/GTIN:
4002432113750
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Leitz Stifteschale WOW Duo Colour, mit integriertem QI Induktionsladegerät. Für alle Smartphones mit eingebautem Empfänger für kabellose/induktive Ladegeräte oder mit spezieller Induktionshülle. Input: min. 5V / 1A & Output: maximal 1A. Laden ohne Kabelgewirr. QI-kompatibel. Mit LED-Anzeige für die korrekte Ladeposition. Energiersparend: stoppt den Ladevorgang nach vollständigem Ladevorgang. Inklusive USB-Kabel für die Stromversorgung. Hochglänzend. Material: Polystyrol (PS). Format: 266 x 28 x 101 mm. CE-Zeichen. Farbe: weiß/pink.
Weitere Informationen:
Höhe:
28
Durchmesser:
100
Breite:
266
Beschreibung der Besonderheiten:
mit integriertem QI Induktionsladegerät, für Smartphones mit Induktionshülle. Input: min. 5V / 1A & Output: maximal 1A, LED-Anzeige für die korrekte Ladeposition, inklusive USB-Kabel, hochglänzend
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Tiefe:
101
Anzahl der Fächer:
1
Farbe:
weiß/pink
Werkstoff:
Polystyrol
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
Büroschale
,
Federschale
,
Stifteschale
,
Stiftschale
,
Utensilienschale
,
Ladekissen
,
induktive Ladestation
,
kabellose Ladestation
,
acryl schreibtisch-organizer
,
schreibtisch organizer
,
schreibtisch-organizer rosa
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, pink
Leitz
46290023
ab € 5,15*
Ähnlich
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, pink
Leitz
60470023
ab € 6,20*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Leitz
60410023
ab € 6,20*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, pink
Leitz
61080023
ab € 12,10*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, pink
Leitz
60420023
ab € 7,31*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, pink
Leitz
60450023
ab € 14,03*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, pink
Leitz
60430023
ab € 10,36*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, pink
Leitz
60440023
ab € 11,38*
Ähnlich
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/pink
Leitz
52291023
ab € 12,12*
Ähnlich
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/pink
Leitz
52571023
ab € 5,29*
Ähnlich
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/pink
Leitz
52581023
ab € 4,74*
Ähnlich
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/pink
Leitz
53611023
ab € 5,98*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, pink
Leitz
52263023
ab € 3,37*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, pink
Leitz
55022023
ab € 14,29*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Leitz
55021023
ab € 13,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen