Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, grau
Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, grau
Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, grau
Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, grau
Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-53670089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53670089
EAN/GTIN:
     4002432124954
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Leitz Klebeband-Tischabroller Cosy. Matte Oberfläche. Stabiler und schwerer Tischabroller für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit nur einer Hand. Mit Gummifüssen. Sauberes Abtrennen des Klebebandes durch gezackt geschliffene Klinge. Universell einsetzbar für Klebefilmrollen bis 19 mm x 33 m und einem Kerndurchmesser von 25 mm. Schnelles und einfaches Rollenwechseln. Inklusive Klebeband. In Duo-Optik. Material: ABS-Kunststoff. Format: 56 x 75 x 135 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Stabil und schwer für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit einer Hand. Gummifüsse. Mit gezackt geschliffener Klinge, universell einsetzbar für Klebefilmrollen mit einem Kerndurchmesser von 25mm.
max. Länge des Klebebandes:
33
gefüllt:
Ja
Messer auswechselbar:
Nein
Breite:
56
Tiefe:
135
max. Breite des Klebebandes:
19
Höhe:
75
Farbe:
grau
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inklusive Klebeband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,87*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,53*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,11*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,43*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,42*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,51*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,71*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,15*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,15*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 30,25*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,87*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 71,83*
Ähnlich
Leitz
55670089
ab € 13,18*
Ähnlich
Leitz
56450089
ab € 10,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.