Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Stehsammler
>
Artikel
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-56000
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
56000
EAN/GTIN:
5701216560009
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Stehsammler, A4, mit Sichttasche und auswechselbarem Rückenschild, mit Griffloch, faltbar. Material: stabile Pappe mit PVC-umschweisst. Format: 70 x 315 x 234 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Breite:
70
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Griffloch vorhanden:
Ja
Tiefe:
234
Höhe vorne:
315
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Pappe mit PVC-folie umschweißt
Lieferung gefaltet:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Zeitschriftensammler
,
stehsammler klassik weiß
,
archivstehsammler weiß
,
stehsammler esselte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,23*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, weiß
Esselte
624050
ab € 4,14*
Ähnlich
Archiv-Schachtel, Wellpappe, 80mm, weiß
Esselte
128080
ab € 0,76*
Ähnlich
Aufbewahrungsbox Cube Home, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Esselte
628288
ab € 12,87*
Ähnlich
Aufbewahrungsbox Home Groß, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Esselte
628286
ab € 15,84*
Ähnlich
Aufbewahrungsbox Home Klein, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Esselte
628280
ab € 4,59*
Ähnlich
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Esselte
628284
ab € 5,66*
Ähnlich
Aufbewahrungsbox Home Medium, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Esselte
628282
ab € 8,14*
Ähnlich
Briefkorb VIVIDA, A4, weiß
Esselte
623608
ab € 1,57*
Ähnlich
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, weiß
Esselte
624044
ab € 2,08*
Ähnlich
Fächermappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, weiß
Esselte
624018
ab € 5,82*
Ähnlich
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, weiss
Esselte
811400
ab € 3,15*
Ähnlich
Ordnungsmappe VIVIDA, A4, PP, 12 Fächer, mehrfarbig
Esselte
624030
ab € 5,99*
Ähnlich
Ordnungsmappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, mehrfarbig
Esselte
624029
ab € 4,06*
Ähnlich
Papierkorb VIVIDA, PP, 14l, weiß
Esselte
623945
ab € 3,12*
Ähnlich
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, weiß
Esselte
624034
ab € 2,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen