Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Stehsammler
>
Artikel
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-56006
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
56006
EAN/GTIN:
5701216560061
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Stehsammler, A4, mit Sichttasche und auswechselbarem Rückenschild, mit Griffloch, faltbar. Material: stabile Pappe mit PVC-umschweisst. Format: 70 x 315 x 234 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Höhe vorne:
315
Farbe:
grün
Tiefe:
234
Lieferung gefaltet:
Ja
Werkstoff:
Pappe mit PVC-folie umschweißt
Griffloch vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
70
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Zeitschriftensammler
,
stehsammler din a4 grün
,
stehsammler grün
,
stehsammler esselte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,22*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, grün
Esselte
624051
ab € 4,12*
Ähnlich
Briefkorb VIVIDA, A4, grün
Esselte
623927
ab € 1,57*
Ähnlich
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, grün
Esselte
624041
ab € 2,09*
Ähnlich
Esselte 13626 Ringmappe A4
Esselte
13626
ab € 3,65*
Ähnlich
Fächermappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, grün
Esselte
624019
ab € 5,81*
Ähnlich
Ordner No.1 VIVIDA, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Esselte
624069
ab € 3,18*
Ähnlich
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, grün
Esselte
624035
ab € 2,29*
Ähnlich
Ringbuch VIVIDA, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün
Esselte
47686
ab € 2,19*
Ähnlich
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, grün
Esselte
623994
ab € 2,19*
Ähnlich
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, grün
Esselte
28317
ab € 0,32*
Ähnlich
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, grün
Esselte
623938
ab € 2,22*
Ähnlich
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, grün
Esselte
628219
ab € 29,23*
Ähnlich
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün
Leitz
24230055
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen