Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Sammelbox
>
Heftbox
>
Artikel
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-624051
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
624051
EAN/GTIN:
4049793028736
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Esselte Ablagebox VIVIDA, zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, mit Rückenschild und Gummizugverschluss, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Rückenbreite: 40 mm. Format: 330 x 253 mm, DIN A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Breite:
253
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grün
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
40
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Höhe:
330
Flächenmasse des Papiers:
800
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Heftschonmappe
,
Schulheftbox
,
Schulheftmappe
,
Dokumentenbox
,
Sammelbox
,
sammelbox a4 grün
,
dokumentenbox a4
,
dokumentenbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefkorb VIVIDA, A4, grün
Esselte
623927
ab € 1,57*
Ähnlich
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, grün
Esselte
624041
ab € 2,09*
Ähnlich
Esselte 13626 Ringmappe A4
Esselte
13626
ab € 3,65*
Ähnlich
Fächermappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, grün
Esselte
624019
ab € 5,81*
Ähnlich
Ordner No.1 VIVIDA, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Esselte
624069
ab € 3,20*
Ähnlich
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, grün
Esselte
624035
ab € 2,27*
Ähnlich
Ringbuch VIVIDA, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün
Esselte
47686
ab € 2,18*
Ähnlich
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, grün
Esselte
623994
ab € 2,20*
Ähnlich
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, grün
Esselte
28317
ab € 0,32*
Ähnlich
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, grün
Esselte
623938
ab € 2,22*
Ähnlich
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, grün
Esselte
628219
ab € 29,32*
Ähnlich
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, grün
Esselte
56006
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen