Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, grau
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, grau
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, grau
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, grau
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-56008
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56008
EAN/GTIN:
     5701216560085
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Stehsammler, A4, mit Sichttasche und auswechselbarem Rückenschild, mit Griffloch, faltbar. Material: stabile Pappe mit PVC-umschweisst. Format: 70 x 315 x 234 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Pappe mit PVC-folie umschweißt
Lieferung gefaltet:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
grau
Höhe vorne:
315
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 136,31*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,09*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 43,96*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 71,27*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.