Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-60430001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60430001
EAN/GTIN:
     4002432396795
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW Klein. Für DIN A5. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 220 x 160 x 282 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Tiefe:
282
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Höhe:
160
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Verwendung für Papierformate:
A5
Lieferung gefaltet:
Ja
Farbe:
weiß
Breite:
220
Archivdruck vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 90 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60430054
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.