Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, rot
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, rot
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, rot
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, rot
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, rot
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, rot
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, rot
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, rot
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, rot
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, rot
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, rot
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, rot
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-60470026
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60470026
EAN/GTIN:
     4002432135554
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Archiv-Stehsammler Click & Store WOW. Für DIN A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Griffloch. Mit Metall-Etikettenhalter auf Vorder- und Rückseite. Mit großem Beschriftungsfeld. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: vorne 253 x 103 x 170 mm, hinten 253 x 103 x 330 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Lieferung gefaltet:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung des Motivs:
ohne
Höhe vorne:
253
max. Füllhöhe an Papier:
100
Höhe hinten:
330
Tiefe:
170
Breite:
103
Griffloch vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Farbe:
rot
Archivdruck vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53220001
ab € 7,84*
Ähnlich
Esselte
53230001
ab € 22,44*
Ähnlich
Leitz
12430000
ab € 4,05*
Ähnlich
Leitz
12440000
ab € 4,83*
Ähnlich
Leitz
12450000
ab € 6,48*
Ähnlich
Leitz
12410000
ab € 2,21*
Ähnlich
Leitz
12420000
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.