Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Archiv-Depot, A4, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Depot, A4, naturbraun
Archiv-Depot, A4, naturbraun
Archiv-Depot, A4, naturbraun
Archiv-Depot, A4, naturbraun
Archiv-Depot, A4, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-60800000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60800000
EAN/GTIN:
     4002432312368
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archiv-Depot, A4, für Einstellmappen, Pendel- und Hängehefter. Drei Gefache mit beschriftbaren Verschlussklappen, direkter Zugriff von vorne. Standsicher, bis 7 Reihen sind übereinander stapelbar, flachliegend verpackt. Material: Wellpappe (RC), mit Natronpapier kaschiert. Füllvermögen: 3 x 255 mm. Format: 825 x 285 x 370 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Lieferung gefaltet:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Wellpappe (RC) kaschiert
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
3 Gefache mit beschriftbaren Verschlußklappen
Tiefe:
370
max. Aufbewahrungsmenge:
3
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
Naturbraun
Höhe:
285
Breite:
825
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für Einstellmappen, Pendel- und Hängehefter, standsicher bis 7 Reihen übereinander stapelbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.