Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv Container M, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Archiv Container M, weiß
Archiv Container M, weiß
Archiv Container M, weiß
Archiv Container M, weiß
Archiv Container M, weiß
Artikel-Nr.:
     690-308222
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61030000
EAN/GTIN:
     4002432399031
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archiv Container Infinity, mit Klappdeckel Größe M, für 3 Archivboxen 100 mm oder 2 Archivboxen 150 mm, mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau, mit Beschriftungslinien auf zwei Seiten, aus 100% säurefreier Wellpappe aus Primärfasern zertifiziert nach ISO 16245-A. Material: Wellpappe. Format Außenmaß: 350 x 320 x 265 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
320
Tiefe:
255
Verwendung für Papierformate:
für 3 Archivboxen 100 mm oder 2 Archivboxen 150 mm
Farbe:
weiß
Breite:
350
Werkstoff:
Wellpappe
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Klappdeckel Größe M
Archivdruck vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Lieferung gefaltet:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau, aus 100% säurefreier Wellpappe aus Primärfasern zertifiziert nach ISO 16245-A
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,40*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,36*
€ 8,51*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,06*
€ 10,11*
8 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,40*
€ 19,44*
2 Tage
161
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,62*
€ 104,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
60890000
ab € 2,78*
Zubehör
Leitz
60920000
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.