Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, blau
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, blau
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, blau
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, blau
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, blau
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, blau
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, blau
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, blau
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, blau
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, blau
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, blau
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, blau
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, blau
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, blau
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, blau
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, blau
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-61080036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61080036
EAN/GTIN:
     4002432117154
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW Cube, L. Würfelform. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz., Mit Tragegriffen. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld., Stapelbar. Kapazität: 30 Liter / 15 kg. Material: stabile Hartpappe mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 320 x 310 x 360 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Hartpappe mit PP-Folie laminiert
Verwendung für Papierformate:
L
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Breite:
320
Farbe:
blau
Archivdruck vorhanden:
Nein
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit großem Beschriftungsfeld
Lieferung gefaltet:
Ja
Tiefe:
360
Höhe:
310
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
61080051
ab € 12,05*
Ähnlich
Leitz
61080023
ab € 12,11*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
61080062
ab € 12,44*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,76*
Ähnlich
Leitz
60420036
ab € 7,17*
Ähnlich
Leitz
60450036
ab € 14,55*
Ähnlich
Leitz
60430036
ab € 10,27*
Ähnlich
Leitz
60440036
ab € 11,28*
Ähnlich
Leitz
52161036
ab € 16,91*
Ähnlich
Leitz
52291036
ab € 12,09*
Ähnlich
Leitz
52571036
ab € 5,41*
Ähnlich
Leitz
52581036
ab € 4,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.