Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-52291036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52291036
EAN/GTIN:
     4002432116522
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, mit Deckel, für DIN A5. Für A5-Dokumente und kleinere Büro- oder Home-Accessoires. Deckel mit leichter Einrastfunktion, dennoch leicht zu öffnen. Rahmen des Deckels ist ausgelegt auf sicheres Stapeln. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. Zwei Boxen MyBox WOW Klein passen auf eine Box MyBox WOW Mittel. Konische Form für platzsparendes Transportieren. Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapelbar. Mit Zweifarbeneffekt: weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe. Robust, kratzfest und wasserdicht. Modularer Aufbau zur besseren Organisation und für maximale Flexibilität: kombinierbar mit den Aufbewahrungsschalen MyBox WOW und den Einsätzen MyBox WOW. Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA), für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Volumen: 5 Liter. Format: 318 x 128 x 191 mm. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
Archivdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß/blau
Tiefe:
191
Breite:
318
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe, robust, kratzfest und wasserdicht
Lieferung gefaltet:
Nein
Höhe:
128
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Klein, mit Deckel, Deckel mit Einrastfunktion, sicheres Stapeln, abgerundete Ecken, ineinander stapelbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52581036
ab € 4,75*
Zubehör
Esselte
53230001
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.