Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb VIVIDA, A4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb VIVIDA, A4, schwarz
Briefkorb VIVIDA, A4, schwarz
Briefkorb VIVIDA, A4, schwarz
Briefkorb VIVIDA, A4, schwarz
Briefkorb VIVIDA, A4, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-623605
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623605
EAN/GTIN:
     4049793015361
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Esselte Briefkorb VIVIDA. Mehrfach übereinander stapelbar. Mit großem Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 254 x 350 x 61 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Tiefe:
350
Werkstoff:
Polystyrol
Höhe:
61
Breite:
254
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
stapelbar:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
623937
ab € 2,22*
Zubehör
Esselte
623936
ab € 2,23*
Zubehör
Esselte
623938
ab € 2,22*
Zubehör
Esselte
623935
ab € 2,22*
Zubehör
Esselte
21440
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.