Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, gelb
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, gelb
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, gelb
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, gelb
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-623936
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623936
EAN/GTIN:
     4049793026480
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Esselte Stehsammler VIVIDA, A4, Beschriftungsmöglichkeit an Vorder- und Rückseite, mit Griffmulde, niedrige Rückenhöhe zur schnelleren Bearbeitung. Material: Polystyrol (PS). Füllvermögen: 70 mm. Format: 72 x 260 x 256 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe hinten:
256
max. Füllhöhe an Papier:
70
Farbe:
gelb
Lieferung gefaltet:
Nein
Höhe vorne:
256
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Tiefe:
260
Archivdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
72
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624052
ab € 4,11*
Ähnlich
Esselte
624045
ab € 1,93*
Ähnlich
Esselte
624020
ab € 5,81*
Ähnlich
Esselte
624070
ab € 2,98*
Ähnlich
Esselte
624074
ab € 3,21*
Ähnlich
Esselte
624036
ab € 22,84*
Ähnlich
Esselte
623995
ab € 1,98*
Ähnlich
Esselte
28318
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
628216
ab € 29,40*
Ähnlich
Esselte
56001
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.