Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, rot
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, rot
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, rot
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, rot
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-623935
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623935
EAN/GTIN:
     4049793026473
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Esselte Stehsammler VIVIDA, A4, Beschriftungsmöglichkeit an Vorder- und Rückseite, mit Griffmulde, niedrige Rückenhöhe zur schnelleren Bearbeitung. Material: Polystyrol (PS). Füllvermögen: 70 mm. Format: 72 x 260 x 256 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Höhe vorne:
256
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Höhe hinten:
256
Lieferung gefaltet:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624048
ab € 4,11*
Ähnlich
Esselte
623607
ab € 1,65*
Ähnlich
Esselte
624042
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624016
ab € 5,85*
Ähnlich
Esselte
624068
ab € 3,44*
Ähnlich
Esselte
624072
ab € 3,62*
Ähnlich
Esselte
624032
ab € 2,27*
Ähnlich
Esselte
47683
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
82323
ab € 2,35*
Ähnlich
Esselte
623960
ab € 25,03*
Ähnlich
Esselte
623991
ab € 2,21*
Ähnlich
Esselte
28316
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
628217
ab € 29,44*
Ähnlich
Esselte
56003
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
623942
ab € 2,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.