Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Stiftbox
>
Artikel
Stifteköcher VIVIDA, PS, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-623943
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
623943
EAN/GTIN:
4049793026558
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Esselte Stifteköcher VIVIDA. Mittige Trennwand für aufrechte Aufbewahrung von Stiften, Markern oder Scheren. Mit abgeschrägter Vorderseite für einfachen Zugriff. Stabiler Boden für festen Stand. Polystyrol (PS). Format: 90 x 100 x 125 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol
Breite:
100
Anzahl der Fächer:
2
Höhe:
125
Tiefe:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
mittige Trennwand für aufrechte Aufbewahrung von Stiften, Markern oder Scheren, mit abgeschrägter Vorderseite für einfachen Zugriff, stabiler Boden für festen Stand
Farbe:
blau
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
stifteköcher blau kunststoff
,
schreibtisch organizer
,
schreibtisch-organizer blau
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, blau
Esselte
624047
ab € 4,14*
Ähnlich
Briefkorb VIVIDA, A4, blau
Esselte
623926
ab € 1,94*
Ähnlich
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, blau
Esselte
624040
ab € 2,08*
Ähnlich
Fächermappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, blau
Esselte
624015
ab € 5,80*
Ähnlich
Ordner No.1 VIVIDA, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Esselte
624067
ab € 3,06*
Ähnlich
Ordner No.1 VIVIDA, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Esselte
624071
ab € 3,15*
Ähnlich
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, blau
Esselte
624031
ab € 2,29*
Ähnlich
Ringbuch VIVIDA, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Esselte
47685
ab € 2,14*
Ähnlich
Ringbuch, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Esselte
82325
ab € 2,29*
Ähnlich
Schubladenset VIVIDA, PS, 4 Schubladen, dunkelgrau/blau
Esselte
623961
ab € 24,92*
Ähnlich
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, blau
Esselte
623990
ab € 1,97*
Ähnlich
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, blau
Esselte
28322
ab € 0,32*
Ähnlich
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, blau
Esselte
623937
ab € 2,22*
Ähnlich
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, blau
Esselte
56005
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen