Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner No.1 VIVIDA, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-624071
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
624071
EAN/GTIN:
4049793030654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1 VIVIDA, mit Hebelmechnik, mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild, mit Leinenprägung für eine angenehme Oberfläche. Material: innen und außen mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 50 mm. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No.1
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Deckblatt vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe:
blau
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Breite des Rückens:
50
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite:
290
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rückens:
blau
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
akten-ordner din a 4 blau
,
standard ordner
,
standardordner blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 12 Blatt, weiss
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, weiss
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 100 Stück, glasklar
Esselte
56066
ab € 5,50*
Zubehör
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, weiss
Esselte
810811
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen