Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, blau
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, blau
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, blau
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, blau
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-624031
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624031
EAN/GTIN:
     4049793028538
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Esselte Ringbuch VIVIDA, mit beschriftbarem Rückenschild, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 16 mm, Füllhöhe: 12 mm, Rückenbreite: 25 mm. Material: Einband aus Polyproplyen (PP). Format: 314 x 247 mm, DIN A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Höhe:
314
Breite:
247
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ring-Reißmechanik
Farbe:
blau
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
16
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beschriftbarem Rückenschild
Typbezeichnung des Motivs:
VIVIDA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.