Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner No.1 VIVIDA, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-624074
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
624074
EAN/GTIN:
4049793030685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1 VIVIDA, mit Hebelmechnik, mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild, mit Leinenprägung für eine angenehme Oberfläche. Material: innen und außen mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 50 mm. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Deckblatt vorhanden:
Nein
Farbe:
gelb
Schlitze vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No.1
Material der Kaschierung innen:
Papier
Höhe:
318
Breite:
290
Breite des Rückens:
50
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
gelb
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Plastik
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner a4 50mm gelb
,
standard ordner
,
standard-ordner 50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte 5606600 Klarsichthülle A4 100 Stück(e)
Esselte
5606600
ab € 5,49*
Zubehör
Esselte 810811 Etikett für Speichermedien
Esselte
810811
ab € 1,88*
Zubehör
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 12 Blatt, weiss
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, weiss
Esselte
100192
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen