Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur- und Mauskombination
>
Handgelenkauflage
>
Tastatur Handgelenkstütze
>
Artikel
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-64260061
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
64260061
EAN/GTIN:
4002432129355
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Leitz Laptopständer Ergo Cosy. Höhenverstellbar. Für Standard-Laptops. Für Arbeiten im Sitzen oder Stehen und zur Unterstützung des aktiven Arbeitens. 4 Neigungswinkel möglich. Mit gummierten Elementen und einem integrierten Halter für sicheren und stabilen Halt des Laptops. Laptopständer fördern durch ihre Position den Luftstrom und schützen den Akku und andere Komponenten vor Überhitzung. Flach zusammenklappbar bei Nichtgebrauch. Dieses Produkt sollte mit einer externen Tastatur und Maus verwendet werden (separat erhältlich). Maximale Laptopgröße: 17". Material: ABS Kunststoff, Gummi, Silikon. Format: 312 x 50 x 247 mm. Gewicht: 0,38 kg. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Neigungsverstellung vorhanden:
Nein
Abmessung der Stellfläche:
312 x 247
Farbe:
blau
Werkstoff:
ABS Kunststoff
zusammenklappbar:
Ja
höhenverstellbar:
Ja
max. Höhe:
200
Beschreibung der Besonderheiten:
Laptopgröße: 17". 4 Neigungswinkel. Mit gummierten Elementen für sicheren Halt des Laptops.
Tiefe:
247
Breite:
312
min. Höhe:
50
Masse (Gewicht):
0.38
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Notebookständer
,
Handgelenkauflage für Tastatur
,
Handgelenkstütze für Tastatur
,
Tastatur Handgelenkauflage
,
Tastatur Handgelenkstütze
,
ergonomischer Monitorständer
,
leitz laptopständer
,
ergonomischer monitorständer
,
laptopständer 13 zoll
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 160 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, blau
Leitz
65180061
ab € 117,32*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Ergo Cosy, grau
Leitz
53690089
ab € 34,98*
Ähnlich
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Leitz
53710061
ab € 29,82*
Ähnlich
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Leitz
64260019
ab € 14,72*
Ähnlich
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau
Leitz
64260089
ab € 14,73*
Ähnlich
Maus Cosy Kabellos, blau
Leitz
65310061
ab € 13,90*
Ähnlich
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Leitz
52790061
ab € 38,82*
Ähnlich
Sitzkissen Ergo Cosy, blau
Leitz
52840061
ab € 28,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen