Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-65180061
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
65180061
EAN/GTIN:
4002432129461
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Arbeitsdrehstuhl
Leitz Aktiv Sitz-und Stehhocker Ergo Cosy. Mit ergonomischem Sitz. Stabil und standfest. Die abgerundete Standfläche regt zum Wippen und Schwenken an und um den Rücken zu stärken. Der Wechsel zwischen Sitzen und Stehen führt zu verbesserter Muskelaktivität und einer besseren Körperhaltung. Höhenverstellbar von 45 bis 79 cm. Mit rutschfester Unterfläche, um den Hocker zu sichern und den Boden zu schützen. Produkt und Verpackung ohne Plastik. Material: Metall/Schaumstoff, mit strapazierfähigem 3D-Luftnetz überzogen. Tragfähigkeit: bis zu 110 kg. Gewicht: 5,5 kg. Format: 370 x 690 x 370 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
110
Bauform:
Hocker
Werkstoff der Sitzfläche:
Stoff
Farbe:
blau
Tiefe:
370
Tiefe der Sitzfläche:
370
Masse (Gewicht):
5,5
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit ergonomischem Sitz. Stabil und standfest. Die abgerundete Standfläche regt zum Wippen und Schwenken an und um den Rücken zu stärken. Mit rutschfester Unterfläche.
Garantie gewährt:
Ja
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Breite des Sitzes:
370
Farbe der Sitzfläche:
Sonstige
Verwendung für Produkt:
Sitz- und Stehhocker
Werkstoff des Gestelles:
Stahl
Garantiedauer:
5 Jahre
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Sitzwechselpolster vorhanden:
Ja
Sitzform:
Muldensitz
Werkstoff:
metall
min. Höhe:
790
Breite:
370
min. Sitzhöhe:
450
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsplatzdrehstuhl
,
Arbeitsplatzstuhl
,
Arbeitsstuhl
,
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Sitz-Stehstuhl
,
Stehhilfe
,
ergonomischer Bürostuhl
,
arbeitsdrehstuhl grau
,
ergonomischer bürostuhl
,
leitz stehhilfe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 117,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, gelb
Leitz
65180019
ab € 116,95*
Ähnlich
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, grau
Leitz
65180089
ab € 117,16*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Ergo Cosy, grau
Leitz
53690089
ab € 34,91*
Ähnlich
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Leitz
53710061
ab € 29,98*
Ähnlich
Handgelenkauflage Maus Ergo Cosy, verstellbar, grau
Leitz
64830085
ab € 9,56*
Ähnlich
Handgelenkauflage Tastatur Ergo Cosy, verstellbar, grau
Leitz
65240085
ab € 18,47*
Ähnlich
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, blau
Leitz
64260061
ab € 14,68*
Ähnlich
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Leitz
65320085
ab € 126,98*
Ähnlich
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy, grau
Leitz
65330085
ab € 74,43*
Ähnlich
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Leitz
52790061
ab € 38,84*
Ähnlich
Sitzkissen Ergo Cosy, blau
Leitz
52840061
ab € 28,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen