Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Flipchart
>
Flipchartfolie
>
Artikel
Flipchart EasyFlip, mobil
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-70000000
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
70000000
EAN/GTIN:
4002432336814
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Leitz EasyFlip, mit Folienrolle EasyFlip Foil 7050, mit Tragegurt, mit integrierten, zweischneidigen Messer, im Aluminium-Spender. Charts von der Rolle - das mobile Flipchart-System. Die Folie ist elektrostatisch geladen und haftet auf jedem einigermaßen planen Untergrund, beschriftbar mit Permanent- oder Whiteboardmarkern. GS-geprüft. Format: 97 x 720 mm. Farbe: aluminium/schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit zweischneidigem Messer, mit universeller Aufhänge- und integrierter Schneidevorrichtung, inkl. 1 Folienrolle 7050 (selbsthaftend)
Ausführung der Lineatur:
kariert, liniert, blanko
verwendbare Stiftarten:
Permanent- und Whiteboardmarker
Länge:
720
perforiert:
Nein
Breite:
97
Schultergurt vorhanden:
Ja
Beschreibung der haftbaren Materialien:
selbsthaftend durch elektrostatische Ladung
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Gehäusefarbe:
silber
Material des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
,
Flipchartfolie
,
leitz flipchart schwarz
,
flipchart folie
,
flipchart-folie leitz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 91,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flipchart-Folie EasyFlip Foil, blanko, weiss
Leitz
70500001
ab € 9,47*
Zubehör
Flipchart-Folie EasyFlip Foil, kariert, weiss
Leitz
70550001
ab € 12,75*
Zubehör
Ordner Präsentation 180°, mit Taschen, A4, breit, weiss
Leitz
42250001
ab € 5,63*
Zubehör
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, granat rot
Leitz
11080028
ab € 6,49*
Zubehör
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Leitz
42410051
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen