Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, weiss
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, weiss
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, weiss
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, weiss
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-74150001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74150001
EAN/GTIN:
     4002432373758
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Leitz Bindemappe impressBIND Soft Cover. Mit transparentem Vorderdeckel, Rückseite in Leinenoptik, für individuelle Gestaltung, für A4. Rückenbreite: 14 mm, 106-140 Blatt (80g/qm). Inhalt: 10 Stück. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Farbe der Innenansicht:
Weiss
Stärke der Folie:
125
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
transparent/Leinenoptik
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
74150035
ab € 15,48*
Ähnlich
Leitz
74150028
ab € 15,48*
Ähnlich
Leitz
74150095
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.