Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, bordeaux
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, bordeaux
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, bordeaux
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, bordeaux
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, bordeaux
Artikel-Nr.:
     C1011-74150028
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74150028
EAN/GTIN:
     4002432373789
Leitz Bindemappe impressBIND Soft Cover. Mit transparentem Vorderdeckel, Rückseite in Leinenoptik, für individuelle Gestaltung, für A4. Rückenbreite: 14 mm, 106-140 Blatt (80g/qm). Inhalt: 10 Stück. Farbe: bordeaux.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
bordeaux
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Stärke der Folie:
125
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
transparent/Leinenoptik
Farbe der Innenansicht:
Bordeaux
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
74150035
ab € 15,50*
Ähnlich
Leitz
74150095
ab € 15,61*
Ähnlich
Leitz
74150001
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.