Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Artikel-Nr.:
     CM-TX2WT9C
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74400089
EAN/GTIN:
     4002432113057
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Leitz Laminiergerät iLAM Home Office A3, für Format A3. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indirekter Heizung über den Rollen. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Inklusive Laminierfolien-Starterkit. Folienstärke: 80 bis 125 micron. Geschwindigkeit: 300 mm/Minute (60 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 3 Minuten. Temperatur: fest, maximal 130° C. Maximale Breite: 320 mm. Maximale Laminierdicke: 0,4 mm. Leistungsaufnahme: 400 Watt. Gewicht: 1,7 kg. Format: 465 x 128 x 76 mm. 2 Jahre Garantie, GS-geprüft, CE-Zeichen. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
empf. Stärke der Folie:
125
erforderliche Dauer des Vorheizens:
3
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
Ausführung der Durchlaufregelung:
automatisch
Laminiergeschwindigkeit:
310
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
LED-Bereitschaftsanzeige, akustischer Warnton, Freigabeschalter für verklemmte Dokumente, automatische Abschaltung nach 30 Minuten, mit Laminierfolien-Starterkit
Masse (Gewicht):
1.4
Farbe:
grau
max. Breite des zugeführten Materials:
320
Breite:
465
Höhe:
130
Tiefe:
75
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74800000
ab € 12,40*
Zubehör
Leitz
74300002
ab € 18,52*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 0,1436*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0615*
Zubehör
Leitz
74880000
ab € 0,50*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,45*
Zubehör
Leitz
74830000
ab € 24,79*
Zubehör
Leitz
74840000
ab € 35,40*
Zubehör
Leitz
74930000
ab € 0,10923*
Zubehör
Leitz
74780000
ab € 10,00*
Zubehör
Leitz
75180084
ab € 157,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.