Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-811470
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     811470
EAN/GTIN:
     4049793006147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1, Plastik, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: innen und außen mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 50 mm. FSC®-zertifiziert. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
290
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No.1
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Garantie gewährt:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Deckblatt vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
50
Farbe des Rückens:
schwarz
Material der Kaschierung innen:
Papier
Farbe:
schwarz
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
5606600
ab € 5,50*
Zubehör
Esselte
810811
ab € 1,88*
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.