| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-90270000 Herst.-Nr.: 90270000 EAN/GTIN: 4002432129768 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitz Precision Rollenschneider Office A4+. Mit auswechselbarem, griffigem Messerkopf. Sicher abgeschirmtes Präzisionskreismesser (Stahl). Die durchsichtige, automatische Papierklemme erleichtert das Einlegen des Papiers vor dem Schnitt. Einfaches, metrisches Ableselineal mit Winkelführungen und Rasterlinien in mm/cm/inch-Einteilungen für eine schnelle und einfache Ausrichtung des Papiers. Für Formatgrößen A4, A5, A6, A7. Für manuelles Pressen. Mit rutschfesten Gummifüßen für Stabilität. Schnittstil: gerader Schnitt, Wellenschnitt, Perforation. Schnittkapazität: gerader Schnitt 15 Blatt (80 g/qm), wellenförmig/perforierend 5 Blatt (80 g/qm). Schneidleistung: gerader Schnitt 1,5 mm, wellenförmig/perforierend 0,5 mm. Schnittlänge: 385 mm. Mit schnell austauschbaren Kunststoffkasseten für geraden, wellenförmigen oder perforierenden Schnitt. Material: Kunststoffsockel. Gewicht: 1,46 kg. Format: 300 x 95 x 499 mm. 5 Jahre Garantie (ausgenommen sind normale Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien). Farbe: anthrazit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Garantie gewährt: | Ja | Breite des Tisches: | 150 | Farbe: | anthrazit | max. Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Masse (Gewicht): | 1.46 | Länge des Schnittes: | 305 | Raster mit Formatgrößen vorhanden: | Ja | auswechselbarer Messerkopf vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Gerader Schnitt 1,5mm, wellenförmig/perforierend 0,5mm. Mit auswechselbarem Messerkopf. Sicher abgeschirmte Kline (Stahl). | Art der Betätigung der Pressung: | manuell | Tiefe des Tisches: | 373 | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 8 | max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: | 0,8 | Garantiedauer: | 5 Jahre | Material des Tisches: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |