Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Precision Rollenschneider Office A3, 15 Blatt, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Precision Rollenschneider Office A3, 15 Blatt, anthrazit
Precision Rollenschneider Office A3, 15 Blatt, anthrazit
Precision Rollenschneider Office A3, 15 Blatt, anthrazit
Precision Rollenschneider Office A3, 15 Blatt, anthrazit
Precision Rollenschneider Office A3, 15 Blatt, anthrazit
Precision Rollenschneider Office A3, 15 Blatt, anthrazit
Precision Rollenschneider Office A3, 15 Blatt, anthrazit
Precision Rollenschneider Office A3, 15 Blatt, anthrazit
Precision Rollenschneider Office A3, 15 Blatt, anthrazit
Precision Rollenschneider Office A3, 15 Blatt, anthrazit
Precision Rollenschneider Office A3, 15 Blatt, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1011-90280000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90280000
EAN/GTIN:
     4002432129775
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Leitz Precision Rollenschneider Office A3. Mit auswechselbarem, griffigem Messerkopf. Sicher abgeschirmtes Präzisionskreismesser (Stahl). Die durchsichtige, automatische Papierklemme erleichtert das Einlegen des Papiers vor dem Schnitt. Einfaches, metrisches Ableselineal mit Winkelführungen und Rasterlinien in mm/cm/inch-Einteilungen für eine schnelle und einfache Ausrichtung des Papiers. Für Formatgrößen A3, A4, A5, A6, A7. Für manuelles Pressen. Mit rutschfesten Gummifüßen für Stabilität. Schnittstil: gerader Schnitt, Wellenschnitt, Perforation. Schnittkapazität: gerader Schnitt 15 Blatt (80 g/qm), wellenförmig/perforierend 5 Blatt (80 g/qm). Schneidleistung: gerader Schnitt 1,5 mm, wellenförmig/perforierend 0,5 mm. Schnittlänge: 420 mm. Mit schnell austauschbaren Kunststoffkasseten für geraden, wellenförmigen oder perforierenden Schnitt. Material: Kunststoffsockel. Gewicht: 1,69 kg. Format: 300 x 95 x 545 mm. 5 Jahre Garantie (ausgenommen sind normale Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien). Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung der Pressung:
manuell
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
max. Papierformat:
DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
1,5
Farbe:
anthrazit
Masse (Gewicht):
1.69
Garantie gewährt:
Ja
Material des Tisches:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Gerader Schnitt, Wellenschnitt, Perforation. Mit auswechselbarem Messerkopf. Sicher abgeschirmte Kline (Stahl).
Tiefe des Tisches:
545
Breite des Tisches:
300
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Länge des Schnittes:
420
Garantiedauer:
5 Jahre
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C. Jul. Herbertz
294300
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.