Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegerät SureBind System 1, 250 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindegerät SureBind System 1, 250 Blatt, grau
Bindegerät SureBind System 1, 250 Blatt, grau
Bindegerät SureBind System 1, 250 Blatt, grau
Bindegerät SureBind System 1, 250 Blatt, grau
Bindegerät SureBind System 1, 250 Blatt, grau
Bindegerät SureBind System 1, 250 Blatt, grau
Bindegerät SureBind System 1, 250 Blatt, grau
Bindegerät SureBind System 1, 250 Blatt, grau
Bindegerät SureBind System 1, 250 Blatt, grau
Bindegerät SureBind System 1, 250 Blatt, grau
Bindegerät SureBind System 1, 250 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-A9707050
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     A9707050
EAN/GTIN:
     0080509070506
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
GBC Strip-Bindegerät SureBind System 1. Manuelles Stanzgerät und elektrisches Bindegerät für die Stripbindung. Zur Erstellung von manipulationsgeschützen Dokumenten. Robustes Metallgehäuse. Inklusive Werkzeug zur Bindestripöffnung. Stanzkapazität: 22 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 25 mm (250 Blatt). Für A4/A5. Gewicht: 12,6 kg. Format: 615 x 300 x 520 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Stanzlöcher:
10
max. Breite des zugeführten Materials:
305
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
250
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.2
Bindematerial:
Kunststoff
max. Durchmesser des Binderückens:
25
Farbe:
grau
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Masse (Gewicht):
12.6
Art der Stanzung:
mechanisch
Verwendung für Papierformate:
A4
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Manuelles Stanzgerät und elektrisches Bindegerät für die Stripbindung. Zur Erstellung von manipulationsgeschützen Dokumenten. Robustes Metallgehäuse. Inklusive Werkzeug zur Bindestripöffnung.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 866,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,38*
€ 1.069,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,68*
€ 1.068,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,14*
€ 1.056,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,09*
€ 1.044,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,78*
€ 1.031,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
A9707051
ab € 2.131,83*
Zubehör
GBC
A9707101
ab € 5.696,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.