Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Plastikbindegerät
>
Artikel
Bindegerät SureBind System 2, 500 Blatt, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-A9707051
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
A9707051
EAN/GTIN:
0080509070513
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
GBC Strip-Bindegerät SureBind System 2. Elektrisches Stanz- und Bindegerät für die Stripbindung. Zur Erstellung von manipulationsgeschützen Dokumenten. Mit Anti-Papierstau-Vorrichtung. Robustes Metallgehäuse. Inklusive Werkzeug zur Bindestripöffnung. Stanzkapazität: 22 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 51 mm (500 Blatt). Für A4/A5. Gewicht: 24,6 kg. Format: 695 x 570 x 610 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Elektrisches Stanz- und Bindegerät für die Stripbindung. Zur Erstellung von manipulationsgeschützen Dokumenten. Mit Anti-Papierstau-Vorrichtung. Robustes Metallgehäuse. Inklusive Werkzeug zur Bindestripöffnung.
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
500
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Bindematerial:
Kunststoff
Tiefe:
610
Masse (Gewicht):
24.6
Breite:
695
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Durchmesser des Binderückens:
51
Garantiedauer:
2 Jahre
Höhe:
570
Farbe:
grau
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.2
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Garantie gewährt:
Ja
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Art der Stanzung:
elektrisch
Anzahl der Stanzlöcher:
10
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kammbindesystem
,
Stripbindegerät
,
Stripbindemaschine
,
Stripbindesystem
,
Plastik-Bindegerät
,
Plastik-Bindemaschine
,
Plastik-Bindesystem
,
Plastikbindegerät
,
Plastikbindemaschine
,
Plastikbinder
,
Plastikbindesystem
,
Spiralbindegerät
,
Spiralbindemaschine
,
Spiralbinder
,
Spiralbindesystem
,
buchbindegerät leitz
,
buchbindegerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.137,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.222,10*
€ 2.644,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.208,57*
€ 2.628,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.163,83*
€ 2.574,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.141,18*
€ 2.548,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.137,60*
€ 2.543,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bindegerät SureBind System 1, 250 Blatt, grau
GBC
A9707050
ab € 865,61*
Zubehör
Bindegerät SureBind System 3Pro, 750 Blatt, grau
GBC
A9707101
ab € 2.234,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen