Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Cliprahmen, 148 x 148 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschild Cliprahmen, 148 x 148 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 148 x 148 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 148 x 148 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 148 x 148 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 148 x 148 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 148 x 148 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 148 x 148 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 148 x 148 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 148 x 148 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BS0606
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0606
EAN/GTIN:
     4016946188555
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Raumbeschilderung
FRANKEN Türschild Cliprahmen. Die seitlich angebrachten Profile einfach nach oben clippen um den Inhalt zu wechseln. Beschriftungsschild auswechselbar. Befestigungstechnik: doppelseitiges Klebeband oder Schrauben. Material: Aluminium, Kunststoff mit Schutzfolie. Format: 148 x 148 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Höhe:
14,8
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Cliprahmen. Die seitlich angebrachten Profile einfach nach oben clippen um den Inhalt zu wechseln. Beschriftungsschild auswechselbar.
Befestigungstechnik:
doppelseitiges Klebeband oder Schrauben
Breite:
14,8
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
482219
ab € 15,77*
Ähnlich
Durable
480223
ab € 11,02*
Ähnlich
Durable
486237
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.