Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsständer mit Ablage, freistehend,Aluminium,mit Plakatrahmen A4,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Informationsständer mit Ablage, freistehend,Aluminium,mit Plakatrahmen A4,silber
Informationsständer mit Ablage, freistehend,Aluminium,mit Plakatrahmen A4,silber
Informationsständer mit Ablage, freistehend,Aluminium,mit Plakatrahmen A4,silber
Informationsständer mit Ablage, freistehend,Aluminium,mit Plakatrahmen A4,silber
Informationsständer mit Ablage, freistehend,Aluminium,mit Plakatrahmen A4,silber
Informationsständer mit Ablage, freistehend,Aluminium,mit Plakatrahmen A4,silber
Informationsständer mit Ablage, freistehend,Aluminium,mit Plakatrahmen A4,silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BS0911
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0911
EAN/GTIN:
     4016946718738
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
FRANKEN Informationsständer mit Ablage, freistehend. Mit Plakatrahmen aus Aluminium mit Klemmprofiltechnik. Mit zusätzlichem Ablagefach 322 x 260 x 44 mm) für z.B. Desinfektionsspender (wird ohne Flasche geliefert). Abdeckung: transparente Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Für einfaches und schnelles Wechseln von Aushängen und Informationen. Eisenfuss mit Kunststoffabdeckung. Material: Eloxiertes Aluminium, Eisen. Format: für DIN A2. Gesamthöhe: 1465 mm. Fuss: 280 x 280 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Tiefe:
280
Typbezeichnung der Stativform:
Stativfuss mit Platte
Anzahl der Fächer:
1
drehbar:
Nein
Farbe:
silber
Höhe:
1465
Verwendung für Papierformate:
DIN A2
Beschreibung der Besonderheiten:
Freistehend. Mit zusätzlicher Ablage. Mit Plakatrahmen aus Aluminium mit Klemmprofiltechnik. Abdeckung: transparente Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Für einfaches und schnelles Wechseln von Aushängen und Informationen.
Ausführung des Fußes:
eckig mit Kunststoffabdeckung
Werkstoff:
Eisen/Aluminium
Farbe des Gestells:
silber
Breite:
280
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, Info Pylon, Info-Ständer, Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, franken klapprahmen, aushangtafel, schaukasten silber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.