Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 1005 mm, 2-teilig, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 1005 mm, 2-teilig, silber
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 1005 mm, 2-teilig, silber
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 1005 mm, 2-teilig, silber
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 1005 mm, 2-teilig, silber
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 1005 mm, 2-teilig, silber
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 1005 mm, 2-teilig, silber
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 1005 mm, 2-teilig, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BS1006
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1006
EAN/GTIN:
     4016946192217
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
FRANKEN Klemmschiene. Zweiteiliges Set für das Befestigen von Aushängen oder Postern an Wand oder Decke. Die Aushänge werden oben und unten festgehalten. Mit Klemmprofiltechnik für ein einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit 2 verstellbaren Aufhängeösen. Für maximal 50 Blatt. Material: silber eloxiertes Aluminium. Format: 1005 x 26 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
ohne
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Farbe:
sibler
Werkstoff:
Aluminium
max. Aufbewahrungsmenge:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
1005 mm. 2-teiliges Set für das Befestigen von Aushängen oder Postern an Wand oder Decke. Die Aushänge werden oben und unten festgehalten. Mit Klemmprofiltechnik für ein einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit 2 verstellbaren Aufhängeösen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BS1007
ab € 18,96*
Sonstiges
Franken
BS1001
ab € 8,17*
Sonstiges
Franken
BS1003
ab € 11,85*
Sonstiges
Franken
BS1004
ab € 13,55*
Sonstiges
Franken
BS1005
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.