Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Bilderrahmen
>
Bilderrahmen Aluminium
>
Artikel
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 855 mm, 2-teilig, silber
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-BS1005
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
BS1005
EAN/GTIN:
4016946192200
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
FRANKEN Klemmschiene. Zweiteiliges Set für das Befestigen von Aushängen oder Postern an Wand oder Decke. Die Aushänge werden oben und unten festgehalten. Mit Klemmprofiltechnik für ein einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit 2 verstellbaren Aufhängeösen. Verwendung für DIN A0. Für maximal 50 Blatt. Material: silber eloxiertes Aluminium. Format: 855 x 26 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
sibler
Verwendung für Papierformate:
DIN A0
max. Aufbewahrungsmenge:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
855 mm. 2-teiliges Set für das Befestigen von Aushängen oder Postern an Wand oder Decke. Die Aushänge werden oben und unten festgehalten. Mit Klemmprofiltechnik für ein einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit 2 verstellbaren Aufhängeösen.
Werkstoff:
Aluminium
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Klapprahmen
,
Klickrahmen
,
Plakattafel
,
Plakatwechselrahmen
,
Klemmrücken
,
Klemmschiene
,
Klemmschienen
,
Plakat-Klemmschienen
,
Plakatklemmschienen
,
Plakatschienen
,
Poster-Klemmschienen
,
Posterklemmschienen
,
Posterschienen
,
Präsentations-Klemmschiene
,
alu-bilderrahmen din a 0 silber
,
klapprahmen a0
,
klapprahmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,71*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 7,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,87*
€ 26,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,44*
€ 24,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,89*
€ 23,67
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 19,58*
€ 23,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,60*
€ 22,13
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,92*
€ 21,32
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,71*
€ 17,50
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 1005 mm, 2-teilig, silber
Franken
BS1006
ab € 19,08*
Sonstiges
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 1205 mm, 2-teilig, silber
Franken
BS1007
ab € 19,10*
Sonstiges
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 425 mm, 2-teilig, silber
Franken
BS1001
ab € 8,18*
Sonstiges
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 600 mm, 2-teilig, silber
Franken
BS1003
ab € 11,86*
Sonstiges
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 705 mm, 2-teilig, silber
Franken
BS1004
ab € 13,66*
Sonstiges
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Franken
BS0701
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen