Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 800 x 600 mm, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 800 x 600 mm, kork
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 800 x 600 mm, kork
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 800 x 600 mm, kork
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 800 x 600 mm, kork
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 800 x 600 mm, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-CC-KT6080
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-KT6080
EAN/GTIN:
     4016946060707
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Memoboard Kork Kiefernholzrahmen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: Kiefernholz, natur. Format: 800 x 600 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Kiefernholz
Farbe:
kork
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Breite der Tafel:
80
Höhe der Tafel:
60
Ablageschale vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Inklusive Montagematerial.
beidseitig verwendbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
natur
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
4300/100 99
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.