Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel ECO, klappbar, Kork/Kork, Aluminium, 1200x1500 mm, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel ECO, klappbar, Kork/Kork, Aluminium, 1200x1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, klappbar, Kork/Kork, Aluminium, 1200x1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, klappbar, Kork/Kork, Aluminium, 1200x1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, klappbar, Kork/Kork, Aluminium, 1200x1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, klappbar, Kork/Kork, Aluminium, 1200x1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, klappbar, Kork/Kork, Aluminium, 1200x1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, klappbar, Kork/Kork, Aluminium, 1200x1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, klappbar, Kork/Kork, Aluminium, 1200x1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, klappbar, Kork/Kork, Aluminium, 1200x1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, klappbar, Kork/Kork, Aluminium, 1200x1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, klappbar, Kork/Kork, Aluminium, 1200x1500 mm, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-ECO-UMTKTGR
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ECO-UMTKTGR
EAN/GTIN:
     4016946191586
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Moderationstafel ECO. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Doppelseitig. Kork/Kork. Beidseitig verwendbar. 2 weiße Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen und 4 feststellbaren Lenkrollen. Mit Blitzverschluss für einfache und schnelle Montage. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: weißes Aluminium mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x (2x) 750 mm. Format Gesamt: 1200 x 1950 x 585 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
zusammenklappbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
2 weiße Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen und 4 feststellbaren Lenkrollen
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Doppelseitig. Kork/Kork. Beidseitig verwendbar. 2 weiße Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen und 4 feststellbaren Lenkrollen. MIt Blitzverschluss für einfache und schnelle Montage.
Farbe der Rückseite:
kork
Höhe der Tafel:
150
Masse (Gewicht):
5,4
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Kork
Farbe der Vorderseite:
kork
Breite der Tafel:
120
Material der Rückseite:
Kork
Gesamthöhe:
1950
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,83*
€ 262,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,43*
€ 252,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
A1070/31CH
ab € 5,05*
Zubehör
Franken
A1070/44CH
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.