Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau
Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau
Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau
Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau
Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau
Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau
Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau
Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau
Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau
Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau
Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau
Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau
Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau
Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau
Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau
Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau
Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau
Artikel-Nr.:
     C1011-FCT
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FCT
EAN/GTIN:
     4016946188456
Suchbegriffe:
Flipchart-Tasche
Flipchart-Tragetasche
Tragetasche(Flipchart)
Geschenkbeutel
FRANKEN Flipchart Tragetasche. Für Flipcharts mit Stativ. Mit Tragegriffen und Schultergurt. Reißfest und strapzierfähig. Material: Polyester. Format: 115 x 78 x 12 mm. Farbe: marineblau.
Weitere Informationen:
Farbe:
marineblau
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Höhe:
78
Breite:
115
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Flipcharts mit Stativ. Mit Tragegriffen und Schultergurt. Reißfest und strapzierfähig.
Schultergurt vorhanden:
Ja
Tiefe:
12
Werkstoff:
Polyester
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
UMMK
ab € 97,98*
Sonstiges
Soennecken
1134
ab € 57,20*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.