Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten X-tra!Line Stahl, 1 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 1 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 1 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 1 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 1 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 1 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-FSA1
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FSA1
EAN/GTIN:
     4016946193238
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
FRANKEN Schaukasten X-tra!Line Stahl. Für 1 x DIN A4. Mit Stahlrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Acrylglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Magneten und Markern. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 22 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 19 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: Acrylglas. Sichtmaß: 250 x 345 mm. Format Außen: 280 x 370 x 30 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Tiefe:
3
magnethaftend:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Breite:
28
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 1 x DIN A4. Mit Stahlrückwand. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 22 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
Farbe des Rahmens:
silber
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Schloss vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Höhe:
37
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0896*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0751*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0751*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0754*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0769*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,76*
Zubehör
Franken
HM2010
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.