Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken HM20 01 Kühlschrankmagnet Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Franken HM20 01 Kühlschrankmagnet Rot
Franken HM20 01 Kühlschrankmagnet Rot
Franken HM20 01 Kühlschrankmagnet Rot
Artikel-Nr.:
     467-FRANHM2001
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM20 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
24 mm
Gewicht
58 g
Technische Details
Produktfarbe
Rot
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
960
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0903*
€ 0,1726*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 1,40*
2 Tage
63
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,28*
€ 2,25*
1 Tag
63
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,06*
€ 3,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,726* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SC929012
ab € 93,48*
Ähnlich
Franken
SC921218
ab € 176,94*
Ähnlich
Franken
SC924560
ab € 29,94*
Ähnlich
Franken
SC926090
ab € 46,25*
Ähnlich
Franken
SC918012
ab € 47,63*
Ähnlich
Franken
SC911216
ab € 96,18*
Ähnlich
Franken
SC913040
ab € 11,86*
Ähnlich
Franken
SC914060
ab € 15,82*
Ähnlich
Franken
SC916080
ab € 22,75*
Ähnlich
Franken
SC3003
ab € 57,06*
Ähnlich
Franken
SC3009
ab € 66,73*
Ähnlich
Franken
SC3005
ab € 72,19*
Ähnlich
Franken
SC3007
ab € 65,42*
Ähnlich
Franken
SC3004
ab € 70,70*
Ähnlich
Franken
SC3006
ab € 104,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.