Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten X-tra!Line Stahl, 4 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 4 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 4 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 4 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 4 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 4 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 4 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 4 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 4 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 4 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 4 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 4 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-FSA4
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FSA4
EAN/GTIN:
     4016946193269
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
FRANKEN Schaukasten X-tra!Line Stahl. Für 4 x DIN A4. Mit Stahlrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Acrylglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Magneten und Markern. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 22 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 19 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: Acrylglas. Sichtmaß: 480 x 655 mm. Format Außen: 510 x 680 x 30 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Tiefe:
3
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 4 x DIN A4. Mit Stahlrückwand. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 22 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Schloss vorhanden:
Ja
magnethaftend:
Ja
Höhe:
68
Breite:
51
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0748*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0749*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,075*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0891*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,76*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0756*
Zubehör
Franken
HM2010
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.