Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, rot
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, rot
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, rot
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, rot
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     467-FRANHM2001
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM20 01
EAN/GTIN:
     4016946051835
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
FRANKEN Magnet. Rund. Hält bis zu 4 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 300 g. Durchmesser: 24 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24
Farbe:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Hält bis zu 4 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Tragfähigkeit:
300
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1200
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0897*
€ 0,1723*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,45*
3 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,38*
€ 2,41*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,06*
€ 3,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,723* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SC929012
ab € 91,82*
Ähnlich
Franken
SC921218
ab € 177,82*
Ähnlich
Franken
SC924560
ab € 30,11*
Ähnlich
Franken
SC926090
ab € 46,31*
Ähnlich
Franken
SC918012
ab € 47,60*
Ähnlich
Franken
SC911216
ab € 95,76*
Ähnlich
Franken
SC913040
ab € 11,80*
Ähnlich
Franken
SC914060
ab € 15,89*
Ähnlich
Franken
SC916080
ab € 22,67*
Ähnlich
Franken
SC3003
ab € 56,57*
Ähnlich
Franken
SC3009
ab € 66,88*
Ähnlich
Franken
SC3005
ab € 72,53*
Ähnlich
Franken
SC3007
ab € 64,97*
Ähnlich
Franken
SC3004
ab € 70,35*
Ähnlich
Franken
SC3006
ab € 105,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.