Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Magnetband
>
Magnetklebeband
>
Artikel
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 30 x 10000 mm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-LS30
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
LS30
EAN/GTIN:
4016946063630
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Rollenware. Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Mit sicherer Haftung an magnethaftenden Oberflächen. Format: 30 x 10000 mm. Stärke: 0,8 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
beschriftbar:
Ja
Breite:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Mit sicherer Haftung an magnethaftenden Oberfläche.
Länge:
1000
Stärke:
0,8
Farbe:
weiß
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Magnetband, selbstklebend
,
Magnetklebeband
,
Magnet Schild
,
Magnet Schilder
,
Magnetschilder
,
magnetband weiß breite30mm
,
magnet schild
,
magnet schild weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 4,086* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 10 x 10000 mm, weiß
Franken
LS10
ab € 18,35*
Sonstiges
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 15 x 10000 mm, weiß
Franken
LS15
ab € 19,21*
Sonstiges
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 20 x 10000 mm, weiß
Franken
LS20
ab € 30,60*
Sonstiges
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 40 x 10000 mm, weiß
Franken
LS40
ab € 47,72*
Sonstiges
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 50 x 10000 mm, weiß
Franken
LS50
ab € 62,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen