Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 15 x 10000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 15 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 15 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 15 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 15 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 15 x 10000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-LS15
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     LS15
EAN/GTIN:
     4016946063616
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Rollenware. Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Mit sicherer Haftung an magnethaftenden Oberflächen. Format: 15 x 10000 mm. Stärke: 0,8 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Stärke:
0,8
Beschreibung der Besonderheiten:
Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Mit sicherer Haftung an magnethaftenden Oberfläche.
Breite:
15
beschriftbar:
Ja
Länge:
1000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,989* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1665114
ab € 0,49*
Sonstiges
Franken
LS10
ab € 18,35*
Sonstiges
Franken
LS20
ab € 30,60*
Sonstiges
Franken
LS30
ab € 40,29*
Sonstiges
Franken
LS40
ab € 47,72*
Sonstiges
Franken
LS50
ab € 62,95*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,28*
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,59*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.