Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 40 x 10000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 40 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 40 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 40 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 40 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 40 x 10000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-LS40
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     LS40
EAN/GTIN:
     4016946063647
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Rollenware. Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Mit sicherer Haftung an magnethaftenden Oberflächen. Format: 40 x 10000 mm. Stärke: 0,8 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
beschriftbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Mit sicherer Haftung an magnethaftenden Oberfläche.
Länge:
1000
Breite:
40
Farbe:
weiß
Stärke:
0,8
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 4,794* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
LS10
ab € 18,35*
Sonstiges
Franken
LS15
ab € 19,21*
Sonstiges
Franken
LS20
ab € 30,60*
Sonstiges
Franken
LS30
ab € 40,29*
Sonstiges
Franken
LS50
ab € 62,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.