| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-LWM216 Herst.-Nr.: LWM216 EAN/GTIN: 4016946219655 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Bildleinwand X-tra!Line. Bildformat 4:3. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Mit stufenloser Höhenverstellung. Keine ausladenden Stativfüße, platzsparende Aufbewahrung. Leinwand für LCD- und DLP-Projektion. Mattweiße aus PVC-Folie mit schwarzer Rückseite und Umrandung für einen sauberen Bildabschluss und kontrastreiche Projektion. Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D). Leuchtdichtefaktor: 1,2 Gain. Mit integriertem Tragegriff. Material: Hellgraues Stahlblechgehäuse 1725 x 90 x 245 mm. Gewicht: 16 kg. Bildmaß: 1600 x 1200 mm. Außenmaß: 1640 x 1970 mm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 120 | Verwendung für Projektionsart: | Aufprojektion | Typbezeichnung der Stativform: | Gehäuse mit Roll-up Mechanismus | Leuchtdichtefaktor: | 1,2 | Masse (Gewicht): | 16 | höhenverstellbar: | Ja | Art der Projektionsmethode: | Geeignet für alle Projektionsarten | Breite: | 160 | Beschreibung der Besonderheiten: | Tragbar. Bildformat 4:3. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Mit stufenloser Höhenverstellung. Keine ausladenden Stativfüße, platzsparende Aufbewahrung. Mit integriertem Tragegriff. | Qualität der Bildwand: | diffuses Licht (Typ D) | Typbezeichnung der Tuchsorte: | Matt-weiße aus PVC-Folie mit schwarzer Rückseite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Koffer-Bildleinwand, Koffer-Bildwand, Koffer-Projektionsleinwände, Koffer-Projektionswände, mobile Bildleinwand, mobile Bildwand, Stativ-Projektionsleinwände, Stativ-Projektionswände, Stativleinwand, projektionsleinwand dreibeinstativ 4:3, stativ-projektionsleinwände 1,2 gain, stativ-projektionswände 4:3 |
| | |
| |