Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz
Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz
Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz
Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz
Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz
Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz
Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz
Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz
Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-MBS19
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MBS19
EAN/GTIN:
     4016946197335
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Selbstklebend. Abroller. Für die Befestigung von Dokumenten oder Plakaten. Format: 19 x 8000 mm. Stärke: 0,3 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Selbstklebend. Abroller. Für die Befestigung von Dokumenten oder Plakaten.
Stärke:
0,3
Länge:
800
Farbe:
schwarz
beschriftbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 0,78* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-186300
ab € 18,01*
Ähnlich
Legamaster
7-186500
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.