Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnetband 25mm x 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster Magnetband 25mm x 3m
Legamaster Magnetband 25mm x 3m
Legamaster Magnetband 25mm x 3m
Legamaster Magnetband 25mm x 3m
Artikel-Nr.:
     1682-152044170
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-186500
EAN/GTIN:
     8713797028783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetband für Whiteboards und andere magnetische Oberflächen. Selbstklebend auf der einen Seite, magnetisch auf der anderen. Magnetische Stärke etwa 70 g/cm². Stärke: 1,5 mm.
Weitere Informationen:
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
436
Höhe:
2.5
Farbe:
Schwarz
Werkstoff:
Isotroper Magnet und Avery-Band
Basisfarbe:
Schwarz
GTIN:
8713797028783
Breite:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zum Anbringen von Zubehör am Whiteboard. Einfach einen Streifen Klebeband an einem beliebigen kleinen Gegenstand anbringen und ihn dann wie einen Magneten benutzen. Die gewünschte Länge einfach mit einer Schere von der Rolle abschneiden.
Farbcode:
001
Herstellername:
Legamaster
Herstellerartikelnummer:
7-186500
Zolltarifnummer (TARIC):
85051990
beschriftbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magnetband 25mm x 3m
Produkt-Typbezeichnung:
Magnetband
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkttypbezeichnung:
Magnetband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
45
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,90*
€ 27,02*
10 Tage
1334
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,84*
€ 27,03*
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,21*
€ 27,37*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,02*
€ 32,38*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 23,36*
€ 32,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 6,63334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.